Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-4752 Herst.-Nr.: 3403460 EAN/GTIN: 4034303010707 |
| | |
|
|  |  |
 | Der interne Speicher ihres Smartphones oder Tablets kommt an seine Grenzen? Rüsten Sie auf, mit der microSD Karte Class 4 von Intenso. Sie bietet zusätzlichen Speicherplatz für Apps, Fotos oder Videos und überzeugt mit Zuverlässigkeit und Leistungsstärke. Die microSD Karten mit Geschwindigkeitsklasse 4 erreichen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 21 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5 MB/s. Highlights - MicroSDHC-Karte mit 8 GB Speicherkapazität
- Maximale Lesegeschwindigkeit von bis zu 21 MB/s
- Maximale Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5 MB/s
- Ideale Speichererweiterung für Smartphones und Tablets
- Inklusive SD-Adapter
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 10 g | Höhe: | 0.5 cm | Länge: | 8.4 cm | Breite: | 12.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb, micro sd, micro sd card class 4, Speicherkarte, SD-Karte, MicroSD, card |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 2,36* | € 3,36* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,61* | € 3,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 2,65* | € 3,77* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 2,76* | € 3,93* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 3,37* | € 4,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|