Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-4660 Herst.-Nr.: 3500450 EAN/GTIN: 4034303012206 |
| | |
|
| | |
| Sie wollen ihre Daten regelmäßig auf einem externen Gerät speichern, aber nicht ständig daran denken müssen? Belassen Sie ihren USB Stick einfach im Computer. Dank seines minimalistischen Designs ist dies mit dem Micro Line problemlos möglich. Auch als Musikspeicher in Autoradios hat sich der kleine USB Sick bewährt, ohne zu stören. Mit Übertragungsraten von 16,5 MB/s beim Lesen und 6,5 MB/s beim Schreiben lassen sich Dateien in kürzester Zeit auf dem Stick speichern. Highlights - USB-Stick mit 4 GB Kapazität
- Praktischer Speicherstick mit USB 2.0
- Lesegeschwindigkeit von bis zu 16,5 MB/s
- Schreibgeschwindigkeit von bis zu 6,5 MB/s
- Besonders klein mit unauffälligem Design
- Material: Kunststoff Kompatible Betriebssysteme
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
- Mac OS 10.x
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10 g | Höhe: | 0.8 cm | Länge: | 8.4 cm | Breite: | 12.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,35* | € 3,59* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,36* | € 3,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,45* | € 3,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,51* | € 3,84* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 2,77* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|