Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 4GB Intenso 2.0 Micro Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 4GB Intenso 2.0 Micro Line
USB-Stick 4GB Intenso 2.0 Micro Line
Artikel-Nr.:
     832-71356
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3500450
EAN/GTIN:
     4034303012206
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Datenspeicher in seiner kleinsten Form

Der Micro Line vereint Leistungsstärke und minimalistisches Design in einem USB Stick. Mit Übertragungsraten von 16,5 MB/s beim Lesen und 6,5 MB/s beim Schreiben lassen sich kleine und große Datenmengen in kürzester Zeit auf dem Stick speichern. Sein kleines Format erlaubt es außerdem, den Stick dauerhaft im Computer zu belassen. Auch in Autoradios mit USB Anschluss kann der Stick einfach eingesteckt werden, ohne zu stören.
Weitere Informationen:
weight:
0.009 kg
height:
0.018 m
width:
0.119 m
depth:
0.157 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 2,90*
ab € 2,35*
€ 3,54*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,36*
€ 3,56*
2 Tage
300
1
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,70*
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,79*
1
€ 6,70*
ab € 2,77*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3500470
ab € 4,23*
Zubehör
Intenso
3500480
ab € 4,67*
Zubehör
Intenso
3500460
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.