|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-3458 Herst.-Nr.: 153825A0 EAN/GTIN: 4047976538256 |
| |
|
|  |  |
 | Die Homematic IP Alarmsirene ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und schlägt Einbrecher mit einem Schalldruck von bis zu 90 Dezibel in die Flucht. Die Alarmsirene bringt darüber hinaus noch einige praktische Funktionen mit. Denn neben der lautstarken Sirene, sorgen auch zwei leuchtstarke LEDs für extra Aufmerksamkeit. Der gewünschte Alarmton kann dabei aus einer Vielzahl an Tönen ausgewählt werden. Besonders praktisch sind die Signaltöne zum Scharf- und Unscharfschalten des Alarmmodus. Dank der Funk-Kommunikation kommt die innovative Innensirene dabei ganz ohne Kabel aus, wodurch der Montageort frei gewählt werden kann. Dank der Ähnlichkeit zu einem Rauchwarnmelder, kann die Homematic IP Sirene ganz unauffällig an der Decke, außerhalb der Reichweite von Einbrechern, angebracht werden. Sollte ein Einbrecher trotzdem einmal in Griffreichweite zur Sirene gelangen, erkennt ein eingebauter Sabotagekontakt zuverlässig die Manipulation und löst den Alarm aus. Highlights - Akustische und optische Signalisierung im Alarmfall über Piezo-Lautsprecher und LEDs
- Lauter Signalton mit = 90 dB @ 1 m Entfernung sowie rot leuchtende LED-Signalleuchten stellen eine frühzeitige Warnung sicher
- Signaltöne zum Scharf- und Unscharfschalten der Sicherheitslösung möglich
- Auswahl zwischen unterschiedlichen Signaltönen und Alarmdauer möglich
- Sabotagekontakt zur Erkennung von Manipulation oder Demontage
- Flexible und einfache Wand- oder Deckenmontage außerhalb direkter Reichweite eines Einbrechers durch mitgelieferte Schrauben und Dübel
- Optik ähnlich Rauchwarnmelder
- Schutzart: IP20
- Versorgungsspannung: 3x 1,5 V LR6/Mignon/AA
- Batterielebensdauer: 2 Jahre (typ.) Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 348 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 14.4 cm | Breite: | 18.7 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: heimvernetzung, haussteuerung, smarthome, smart |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 43,69* | € 56,29* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 43,38* | € 56,40* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 44,85* | € 57,88* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 47,24* | € 60,90* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 48,24* | € 62,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|