Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-5400 Herst.-Nr.: DN-95002 EAN/GTIN: 4016032260257 |
| | |
|
| | |
| Vereinfacht die Installation von Netzwerkgeräten indem Strom- und Datenübermittlung über ein einziges Kabel kombiniert wird. Highlights - Wandbefestigungsdose für 1 x RJ45-, 1 x DC- und 1 x PoE-Stecker
- Einfaches Zusammenführen von Strom- und Datenkabel zu einem einzigen Kabel
- Geeignet für 5,5mm Stromstecker
- Pinbelegung für Daten: 1/2/3/6
- Pinbelegung für die Stromversorgung: 4/5/7/8
- Kabelverbindung: 10 / 100 Mbit/s
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 25 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 11 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 13,00* | ab € 1,69* | € 2,36* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,81* | € 2,52* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,82* | € 2,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,82* | € 2,53* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,91* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|