| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-95002 Herst.-Nr.: DN-95002 EAN/GTIN: 4016032260257 |
| |
|
| | |
| Passive PoE Wandbefestigungsdose, RJ45/DC/PoE Vereinfacht die Installation von Netzwerkgeräten indem Strom- und Datenübermittlung über ein einziges Kabel kombiniert wird. Produktvorteile: - Einfaches zusammenführen von Strom- und Datenkabel zu einem einzigen Kabel
- Kabelverbindung: 10/100 Mbit/s
- Pinbelegung: 1/2/3/6 für Datenübertragung, 4/5/7/8 für die Stromversorgung
Passive PoE Wandbefestigungsdose,1x RJ45, 1x DC, 1x PoE Technische Daten: - RJ45 LAN Buchse
- DC Buchse
- PoE (RJ45) Buchse
- Geeignet für 5,5mm Stromstecker
- Kabelverbindung: 10/100 Mbit/s
- Pinbelegung: 1/2/3/6 für Daten, 4/5/7/8 für die Stromversorgung
- Industrielle Nutzung: false
- Anzahl der Ports: 1
Weitere Informationen: | | Industrielle Nutzung: | false | Anzahl der Ports: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |