Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0262 Herst.-Nr.: AK-340306-030-S EAN/GTIN: 4016032328544 |
| | |
|
| | |
| Dieses digitale HD-Kabel wandelt DisplayPort-Signale auf DVI-Signale um und ist ideal zum Anschluss von Geräten mit DisplayPort-Schnittstelle an einen HD-tauglichen Fernseher, Beamer oder Monitor mit DVI-Schnittstelle. Highlights - Kompaktes DisplayPort- zu DVI-Adapter
- Zum Anschluss eines Monitors, Beamer oder TV via DVI
- Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes
- Schnelle Plug and Play Installation
- Kabellänge von 3 m
- Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit
- Anschluss 1: DisplayPort (Stecker) Anschluss 2: DVI-D (Stecker) DisplayPort-Standard: 1.1a Kabellänge: 3 m Material Adern: Kupfer
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 155 g | Höhe: | 6.3 cm | Länge: | 17.9 cm | Breite: | 19.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, digitus adapter displayport, adapterkabel dvi, adapterkabel dvi 3m, Adapter, Kabel, Adapterkabel, DP |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 6,38* | € 8,64* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,39* | € 8,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,51* | € 8,82* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,51* | € 8,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,78* | € 9,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|