Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-8938 Herst.-Nr.: 10204 EAN/GTIN: 4260195434363 |
| | |
|
| | |
| Die LUPUS LE204 ist der neue Maßstab für HD Videoüberwachung vom deutschen Hersteller LUPUS-Electronics. Mit Features wie dem ultrasensitiven 3 Megapixel Bildsensor für Auflösungen bis zu 2304 x 1296 Pixel, dem 100 Grad Weitwinkel-Objektiv und der 30 m Nachtsichtreichweite machen Sie die neue LUPUSNET LE204 zum unschlagbaren Verbündeten für Ihr Projekt. Das hochwertige Dome-Gehäuse mit IP67 sowie IK10 Schutzklasse erlaubt es Ihnen diese Kamera überall zu verwenden weder tiefster Winter noch Hochsommer stellen für diese Kamera ein Problem dar. Oder einfach: Eine Kamera die keine Wünsche offen lässt. Highlights - 3 Megapixel, max. 2304 x 1296 Pixel bei 20 FPS
- 1080p (1920 x 1080) bei 25 FPS
- IR-Nachtsicht bis zu 30 Metern
- 2,8 mm Objektiv mit Blickwinkel von 100 Grad
- WLAN fähig
- Hochwertiges Gehäuse mit Schutzklasse IP67 und IK10 für den Außenbereich
- Für SD-Karten bis zu 128 GB geeignet
- Für Wand und Deckenmontage geeignet
- Minimale Lichtverhältnisse: 0.1 Lux / f2.0 (Farbe), 0 Lux / f2.0 (IR an)
- Video Kompression: H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
- Bewegungserkennung: In vier Regionen einstellbar
- Automatische Tag
- und Nachtumschaltung
- MicroSD-Kartenslot bis 128 GB
- Schutzklasse IP67 (wetterfest) & IK10 Netzwerk
- RJ-45 (10/100 Base-T)
- Wi-Fi (IEEE802.11b/g)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1044 g | Höhe: | 14.5 cm | Länge: | 15.5 cm | Breite: | 24.9 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, lupus überwachungskamera, überwachungskamera, ip-kamera, wlan, nachtsicht |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 96,49* | € 121,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,45* | € 121,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 98,50* | € 123,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,80* | € 127,97* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,44* | € 150,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|