Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Prof.Mod.Konsole 19" TFT 1-Port KVM TP deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-38-6469
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-72211-1GE
EAN/GTIN:
     4016032449348
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Gewicht:
14460 g
Höhe:
20 cm
Länge:
63 cm
Breite:
74 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 574,99*
€ 625,92*
€ 1,93*
ab € 585,08*
€ 639,68*
Frei Haus
ab € 588,30*
€ 643,04*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,07*
€ 656,14*
Frei Haus
ab € 605,95*
€ 658,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,92*
€ 744,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,17*
€ 739,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,88*
€ 724,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,35*
€ 710,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,99*
€ 684,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.