Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6355 Herst.-Nr.: AK-340103-010-S EAN/GTIN: 4016032329428 |
| | |
|
| | |
| Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle. Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr. Highlights - Hochleistungs HD Digital-Audio und Video Kabel
- Schnappbefestigung, Haube vergossen
- Full HD Videoauflösung bis zu 1080p
- Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
- Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr
- Länge: 1,0 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 60 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 14.8 cm | Breite: | 15.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Port, Adapter, Kabel, Stecker |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,55* | € 3,62* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,56* | € 3,63* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,57* | € 3,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,58* | € 3,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,87* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|