Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6350 Herst.-Nr.: AK-340100-100-S EAN/GTIN: 4016032329978 |
| | |
|
| | |
| Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle. Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr. Highlights - Digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel
- Schnappbefestigung, Haube vergossen
- AWG: 28, dreifache Schirmung
- Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
- Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr
- Länge: 10,0 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 618.75 g | Höhe: | 29 cm | Länge: | 18 cm | Breite: | 5.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Port, Adapter, Kabel, Stecker |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 10,27* | € 14,10* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,27* | € 14,11* | | | | | 28 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 10,47* | € 14,38* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,47* | € 14,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 10,48* | € 14,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|