Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-5650 Herst.-Nr.: AK-300138-010-S EAN/GTIN: 4016032368939 |
| | |
|
| | |
| Zum Anschluss external USB devices (mit C socket, z. B. Tablet oder Smartphone) to the USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Datatransferrate bis zu 5Gbps (Super-Speed). Highlights - Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
- Superschnellen Synchronisieren und Laden
- Datentransferrate bis zu 5 Gb/s (SuperSpeed)
- Spannungsversorgung bis zu 5V/3A und 15W
- AWG. 24/28, Doppelt geschirmt
- Länge: 1,0 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 39 g | Höhe: | 3.3 cm | Länge: | 13.5 cm | Breite: | 17.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,90* | € 4,15* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,91* | € 4,17* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,94* | € 4,21* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,94* | € 4,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,05* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|