Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Engage 75 Stereo (binaural)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-35-5070
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     9559-583-111
EAN/GTIN:
     5706991019858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Die Jabra Engage-Serie ist eine ganz neue Klasse professioneller schnurloser DECT-Headsets, die gezielt dafür entwickelt wurden, die Kundenzufriedenheit zu steigern.
Ein hochentwickeltes Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und optimierte Lautsprecher liefern präzise Anrufqualität selbst in lärmintensiven Büroumgebungen.
Das Headset bietet überragende, schnurlose Konnektivität mit einer Reichweite von bis zu 150 Meter. Damit können dreimal mehr Nutzer im selben Büro telefonieren - ohne Einbußen bei der Verbindungsqualität.
Verbinden Sie bis zu fünf Geräte gleichzeitig und erhöhen Sie die Erreichbarkeit Ihres Teams für Kundenanrufe. Die Headsets verbinden sich mit zwei USB-Endgeräten (Softphone und/oder Tischtelefon), zwei Bluetooth-fähigen Endgeräten und einem analogen Festnetztelefon.

Highlights
  • Binaurale Ausführung
  • Bis zu 150 m schnurlose Reichweite
  • Dreifache Funkdichte
  • Optimiertes Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
  • Optimierte Lautsprecher mit intelligenter Lautstärkeregelung
  • Bis zu 13 Stunden Gesprächszeit
  • Integriertes Busylight
  • Verbindung mit bis zu fünf Endgeräten
  • Erfüllt die Skype for Business Open Office-Vorgaben


  • NFC
  • Konnektivität: Festnetztelefon und Softphone (PC)
  • Anschluss: 2 Micro-USB, RJ-9 für Hörer, RJ-9 für Tischtelefon-Audio, RJ-45 für AUX
  • Ladestecker-Abmessung: 2,35 mm Durchmesser
  • Doppelmikrofon
  • Unidirektionales ECM und analoges-MEMS-System
  • Headset-Bandbreite: Schmalband und Breitband Optimiert für Musik (wenn nicht im Gesprächs-Modus)
  • Stromverbrauch: 7,5 V/650 mA Bluetooth
  • Ja, in der Basis
  • Modus: SCO, eSCO, Sniff-Modus
  • Profile: Headset, Schnurlos
  • und PBAB Lautsprecher-Details:
  • Max. Ausgangsleistung: <118 dBSPL(A)
  • Lautsprecher-Frequenzbereich: 40 Hz bis 16 kHz
  • Lautsprecher-Bandbreite (Sprach-Modus): 150 Hz bis 6.800 Hz Gewicht (inkl. Haupttrageform)
  • Basisstation: 218 g
  • Headset: 82 g Abmessungen Hauptgerät
  • Basisstation: 93 x 90 x 106 mm
  • Headset 141 x 32 x 169 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
572 g
Höhe:
9.8 cm
Länge:
15.3 cm
Breite:
19.3 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Jabra > Audio
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 233,11*
€ 263,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 236,18*
€ 267,77*
€ 4,50*
ab € 242,95*
€ 274,87*
€ 5,00*
ab € 243,40*
€ 274,87*
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 250,69*
€ 284,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,22*
€ 338,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,56*
€ 335,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,27*
€ 322,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,28*
€ 315,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
9555-553-111
ab € 180,70*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 199,05*
Ähnlich
Jabra
9559-553-111
ab € 201,28*
Ähnlich
Jabra
9555-583-111
ab € 197,27*
Ähnlich
Jabra
9556-583-111
ab € 221,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.