Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-5055 Herst.-Nr.: DA-70216 EAN/GTIN: 4016032284062 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Slim Spider USB-Hub, USB 2.0 Kabel Hub, 4-Ports 4x USB A/F, 1x USB A male, ohne Netzteil DC 2.5mm für optional PSU Highlights - Technische Details:
- 4-Port USB 2.0 Hub mit einem Port an jedem Kabelende
- 4 x USB A-Buchse, 1 x USB A-Stecker
- Inkl. DC-Buchse zum Anschluss eines externen Netzteils
- Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
- Unterstützte Datentransferrate bis zu 480Mbps
- "Plug und Play" und hot-swappable
- Immer anschlussbereit mit fest verbundenem USB-Kabel
- Anschlusskabel Länge 100 cm
- Unterstützt Windows 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.x- Anschluss 1:
- Anschluss 2:
- Haube:
- Kabeltyp:
- Schirmung:
- Belegung:
- AWG:
- Adern Material:
- Kontaktoberfläche:
- UL konform:
- Länge:
- Farbe Kabel:
- Farbe Anschlüsse:
- Verpackung:
- Anzahl der Ports: 4
- USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 106.5 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 16 cm | Breite: | 16.8 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 6,13* | € 8,29* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,14* | € 8,31* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,23* | € 8,48* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,28* | € 8,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 8,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|