| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70216 Herst.-Nr.: DA-70216 EAN/GTIN: 4016032284062 |
| |
|
| | |
| Slim Spider USB-Hub Die schlanke Lösung für USB Verbindungen, ideal für zuhause und unterwegs Produktvorteile: - Immer anschlussbereit mit fest verbundenem USB-Kabel
- Die schlanke Lösung für USB Verbindungen, ideal für zuhause und unterwegs
- Inkl. DC-Buchse zum Anschluss eines externen Netzteils
USB 2.0 Kabel Hub, 4-Ports,4x USB A/F, 1xUSB A male, DC 2.5mm für option. PSU Technische Daten: - 4-Port USB 2.0 Hub mit einem Port an jedem Kabelende
- 4 x USB A-Buchse, 1 x USB A-Stecker
- Inkl. DC-Buchse zum Anschluss eines externen Netzteils
- Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
- Unterstützte Datentransferrate bis zu 480Mbps
- "Plug & Play" und hot-swappable
- Immer anschlussbereit mit fest verbundenem USB-Kabel
- Anschlusskabel Länge 100 cm
- Unterstützt Windows 10, 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.x
- Anzahl der Ports: 4
- USB-A (2.0) Anschlüsse: 4
- USB-C Anschlüsse: 0
- USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen: | | Anzahl der Ports: | 4 | USB-A (2.0) Anschlüsse: | 4 | USB-C Anschlüsse: | 0 | USB Standard: | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| |