Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 6 U-UTP Patchk. Cu, LSZH AWG 26/7, 2 m, GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-4864
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1617-020
EAN/GTIN:
     4016032387756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Highlights
  • Kabeltyp: U/UTP
  • Kategorie: 6
  • Länge: 2 m
  • Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
  • Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8)
  • Mantel-Farbe: grau
  • Knickschutztülle: angespritzt
  • Rasthebelschutz: ja
  • Farbe der Knickschutztülle: grau
  • Ausführung flammwidrig: ja
  • Halogenfrei: ja
  • Ölbeständig nach EN 60811-404: nein
  • Kabelkonstruktion: 4x2
  • AWG-Querschnitt: 26
  • Pinbelegung: 1:1
  • NVP-Wert: 69 %


Weitere Informationen:
Gewicht:
60 g
Höhe:
2 cm
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 2,0m u/utp grau, patch kabel, patch-kabel cat6, Kabel, Netzwerkkabel, netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,20*
€ 1,82*
1
€ 4,50*
ab € 1,21*
€ 1,84*
2 Tage
37
1
€ 13,00*
ab € 1,25*
€ 1,89*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,15*
1
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.