Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5094945 Herst.-Nr.: DK-1617-020 EAN/GTIN: 4016032387756 |
| |
|
| | |
| LENGTH 2M COLOR GREY Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | RJ-45 | Anschluss 2: | RJ-45 | Kabellänge: | 2 m | Kabelschirmung: | U/UTP (UTP) | Kabelstandard: | Cat6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,19* | € 1,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,20* | € 1,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 13,00* | ab € 1,24* | € 1,88* | | | | | 39 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,42* | € 2,14* | | | | Lager 128 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,51* | € 2,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|