Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-0926 Herst.-Nr.: 3YR-00002 EAN/GTIN: 0889842122480 |
| |
|
|  |  |
 | Geformt für Ihre Hand und designed für einen Arbeitsplatz mit schlichter Eleganz ist die Surface Maus der perfekte Partner für Ihr Surface und die Tastatur. Die geschwungene und moderne Surface Maus lässt sich über die aktuellste Bluetooth Smart-Technologie drahtlos mit Ihrem Surface koppeln, für sofortige Verbindung ohne Kabel oder Dongle. Highlights - Komfortabler Partner für Ihr Surface
- Schlichtes und puristisches Design
- Bluetooth 4.0 Smart Technologie
- Bis zu 12 Monaten Batterielaufzeit
- Metallisches Scrollrad mit 24 Arretierungen für präzises Scrollen
- Akkulaufzeit: bis zu 12 Monate Systemvoraussetzungen
- PC, Notebook oder Tablet mit Bluetooth 4.0-Empfänger
- Windows 10/8.1/RT 8.1 und RT 8, Mac OS X v10.10.5/10.11.1/10.11.4, Android 4.4.2-5.0
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 273 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 15 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Microsoft Mäuse, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, microsoft wireless mouse, bluetooth maus, notebook maus bluetooth, Surface, Bluetooth-Maus |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 39,37* | € 50,86* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 39,39* | € 50,87* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 39,81* | € 51,50* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 40,08* | € 51,77* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 41,19* | € 53,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|