Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-0923 Herst.-Nr.: FHD-00002 EAN/GTIN: 0889842185379 |
| |
|
| | |
| Schlank, leicht und hervorragend für Reisen geeignet Die Microsoft Arc Maus passt sich Ihrer Hand an und kann für einfachen Transport flach zusammengeklappt werden. Highlights - Schlank und leicht
- Lässt sich flach zusammenklappen und passt so in jede Tasche
- Innovative Berührungsfläche für vertikalen und horizontalen Bildlauf
- Drahtlose Verbindung mit Surface über Bluetooth
- Original Microsoft Surface Zubehör
- Akku: 2x AAA Batterien Batterielaufzeit: bis zu 6 Monate
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 212 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 16 cm | Farbe: | Hellgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Microsoft Mäuse, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, microsoft surface maus bluetooth bluetrack, bluetooth maus, bluetooth mouse microsoft, maus, surface, arc, mouse |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,33* | € 81,93* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,34* | € 81,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,35* | € 81,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 65,52* | € 82,15* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 72,17* | € 89,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|