Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-0719 Herst.-Nr.: LC3213Y EAN/GTIN: 4977766762281 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone LC-3213Y Gelb für ca. 400 Seiten. Highlights - Tintenpatrone LC-3213Y
- Farbe: Gelb
- Reichweite: ca. 400 Seiten
- Original Brother Zubehör
- Für brillante Drucke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 38 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 9.6 cm | Breite: | 15.1 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 572 DW; DCP-J 770 Series; DCP-J 772 DNW; DCP-J 772 DW; DCP-J 774 DW; MFC-J 490 Series; MFC-J 491 DW; MFC-J 497 DW; MFC-J 890 DW; MFC-J 890 Series; MFC-J 895 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatrone gelb, brother druckerpatrone, druckerpatrone gelb, LC-3213Y, LC3213Y, LC3213, gelb |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,59* | € 11,53* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 8,56* | € 11,54* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 8,55* | € 11,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,72* | € 11,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,85* | € 11,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|