Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Presenter R400 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Wireless Presenter R400 USB Schwarz
Logitech Wireless Presenter R400 USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-33-9560
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001356
EAN/GTIN:
     5099206018112
Suchbegriffe:
Knöpfe
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
Die intuitiven Bedienelemente und der rote Laserpointer machen Präsentationen selbst in den dunkelsten Vortragsräumen zu einem Kinderspiel. Dank der Reichweite von 15 Metern und der Batteriestandsanzeige werden gewöhnliche Präsentationen außergewöhnlich. Eine Software ist nicht erforderlich. Schließen Sie einfach den Empfänger an eine USB-Schnittstelle an und los geht's.

Highlights
  • Intuitive Bedienelemente
  • Roter Laserpointer
  • Bis zu 15 m Reichweite
  • Batteriestandanzeige
  • Kabelloser PlugundPlay Empfänger


  • Systemvoraussetzungen: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höher, USB-Anschluss
  • Batterielaufzeit (Präsentationsgerät): Max. 1050 Std.
  • Batterielaufzeit (Laserpointer): Max. 20 Std. Empfänger
  • Maße: 16,5 mm x 58,6 mm x 7,9 mm, 6 g
  • Batterietyp: 2 Batterien vom Typ AAA
Weitere Informationen:
Gewicht:
123 g
Höhe:
7 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: presenter logitech, knöpfe, Logitech, Wireless, R400
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
455
1
€ 7,50*
ab € 16,29*
€ 19,82*
1
€ 6,78*
ab € 16,54*
€ 20,04*
1 Tag
111
1
€ 8,95*
ab € 16,55*
€ 20,05*
1
€ 5,50*
ab € 16,71*
€ 20,33*
Lager 1359
1
1
€ 2,90*
ab € 17,39*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
€ 212,52*
Ähnlich
Asus
90LJ00L5-B01370
€ 582,63*
Ähnlich
Asus
90LA00P0-B01970
€ 117,86*
Ähnlich
Asus
90LM0AJ0-B02K70
€ 221,50*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
€ 179,89*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B04370
€ 239,91*
Ähnlich
Asus
90LM09IT-B01K70
€ 140,43*
Ähnlich
Asus
90LM06A3-B03A70
€ 108,25*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
€ 144,13*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
€ 169,71*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
€ 178,41*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
€ 62,43*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B02370
€ 204,62*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
€ 177,03*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B04370
€ 293,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.