Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-8993 Herst.-Nr.: LC3217VALDR EAN/GTIN: 4977766779159 |
| |
|
| | |
| Tintenpatronen LC-3217 Multipack mit einer Reichweite für ca. 550 Seiten. Highlights - Tintenpatronen LC-3217 Multipack
- Farben: 1x Schwarz, 1x Cyan, 1x Gelb, 1x Magenta
- Reichweite: ca. 550 Seiten
- Original Brother Zubehör
- Für brilliante Farbdrucke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 173 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 10.7 cm | Breite: | 16.5 cm |
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 5330 DW; MFC-J 5330 DW XL; MFC-J 5335 DW; MFC-J 5335 DWF; MFC-J 5730 DW; MFC-J 5830 DW; MFC-J 5930 DW; MFC-J 6530 DW; MFC-J 6535 DW; MFC-J 6535 DW XL; MFC-J 6730 DW; MFC-J 6930 DW; MFC-J 6935 DW; MFC-J 6935 DWF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, MFC-J5330DW, MFC-J5335DW, MFC-J5730DW, MFC-J5930DW |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 40,39* | € 51,36* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 40,73* | € 51,54* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 40,62* | € 51,55* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 40,63* | € 51,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 41,05* | € 51,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 40,73* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|