Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-6797 Herst.-Nr.: 61648 EAN/GTIN: 4044144616488 |
| | |
|
| | |
| Durch die Ergänzung eines 18,8 cm (7,4 Zoll) LANCOM Wireless ePaper Displays mit einem LANCOM Wireless ePaper Premium Frame gewinnt Ihre digitale Raumbeschilderung noch mehr an Hochwertigkeit. Sie setzen die LANCOM Wireless ePaper Displays der Generation WDG-1 und WDG-2 gezielt in Szene und werten Ihre Räumlichkeiten nochmals auf. Durch die Nutzung von gebürstetem Edelstahl hat der LANCOM Wireless ePaper Premium Frame ein hochwertiges Erscheinungsbild, ohne dabei ein hohes Gewicht aufzuweisen. Das Anbringen des LANCOM Wireless ePaper Premium Frames gelingt im Handumdrehen - ohne die Nutzung zusätzlicher Werkzeuge. Highlights - Beste Rahmenbedingungen für Ihre Raumbeschilderung
- Rahmen aus gebürstetem Edelstahl für ein hochwertiges Erscheinungsbild
- Kompatibel mit 18,8 cm (7,4 Zoll) Wireless ePaper Displays der ersten und zweiten Generation
- Einfache werkzeuglose Montage
- Farbe: Silber
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 205 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 16.9 cm | Breite: | 22.2 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 18,37* | € 25,22* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 18,36* | € 25,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,68* | € 39,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|