Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-32-9670 Herst.-Nr.: 150180A0 EAN/GTIN: 4047976501809 |
| |
|
|  |  |
 | Der Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit LC-Display ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermittelt zuverlässig die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Darüber hinaus reguliert die Sensoreinheit die Raumtemperatur präzise in Verbindung mit einem oder mehreren Homematic IP Heizkörperthermostaten oder Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren. Highlights - Messen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen
- Regelt in Verbindung mit einem oder mehreren Homematic IP-Heizkörperthermostaten oder Homematic IP-Fußbodenheizungsaktoren die Raumtemperatur
- Besonders benutzerfreundlich und sofort einsatzbereit dank Funkkommunikation
- Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Integration in Mehrfachrahmen oder in 55er-Rahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG)
- Kann mit dem Home Control Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
- Abmessungen ohne Rahmen (B x H x T): 55 x 55 x 23,5 mm
- Abmessungen mit Rahmen (B x H x T): 86 x 86 x 25 mm
- Batterielebensdauer: 2 Jahre (typ.)
- Schutzart: IP20
- Funkfrequenz: 868,3 MHz/869,525 MHz
- Typ. Funk-Freifeldreichweite: 180 m Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 197 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 11.7 cm | Breite: | 12.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtesensor, Abdeckrahmen, Rahmen, SmartHome Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, SmartHome Thermo-Hygrometer, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, smarthome temperatur- und feuchtigkeitssensor, HmIP-STHD, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 35,25* | € 45,57* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 35,32* | € 45,69* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 36,23* | € 46,95* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 36,31* | € 46,99* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 36,70* | € 47,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|