Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Spiralkabel für T4x, T5x und MP Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-32-6987
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     330000008023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Yealink Spiralkabel für T4-Serien.

Highlights
  • Spiralkabel
  • Farbe: Schwarz
  • Einfache Montage
  • Original Yealink Zubehör
  • Passend für die T4-Serien


Weitere Informationen:
Gewicht:
42.5 g
Höhe:
1.2 cm
Länge:
2.6 cm
Breite:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Telefonhörerkabel, spiralkabel schwarz, spiralkabel, yealink spiralkabel, Original, Yealink, Zubehör, T4-Serien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,32*
€ 5,08*
€ 6,78*
ab € 4,39*
€ 6,70*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.