Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-30-8107 Herst.-Nr.: 13310 EAN/GTIN: 4260195433076 |
| | |
|
| | |
| Die LE338HD ist eine innovative HDTV Innen- und Außendome, die sich durch ihre universelle Einsetzbarkeit und Flexibilität auszeichnet: Der integrierte 2.4 Megapixel Sensor sorgt für hervorragende Bildeigenschaften insbesondere bei schlechten und diffusen Lichtverhältnissen. Dazu wurde ein mechanischer IR-Cutfilter integriert, der sich individuell auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen lässt. Gleiches gilt für das eingebaute Varioobjektiv, welches mit Brennweiten von 2,7-12,0 mm hohe Flexibilität bei der Installation bietet. Die LE 338HD ist somit insbesondere für gewerbliche Projekte wie Supermärkte, Kaufhäuser, Ladengeschäfte und Bürohäuser geeignet. Highlights - FullHD HDTV Überwachungskamera (1920x1080 Pixel)
- Einstellbarer Zoom: 93 bis 35 Grad (horizontal)
- Nachtsichtreichweite: 30 Meter mit Smart IR
- Wetterfest und schlagfest (IP66)
- Verkabelung über Coaxkabel (RG59)
- Stromversorgung: DC 12 V (+/
- 10 %) Stromverbrauch: Max 5.8 W Betriebsumgebung: -30 bis +60 Grad Celsius
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 916 g | Höhe: | 14 cm | Länge: | 14.5 cm | Breite: | 17 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 117,47* | € 147,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,31* | € 147,76* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,43* | € 161,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,87* | € 166,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|