Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-30-6576 Herst.-Nr.: 12107 EAN/GTIN: 4260195433908 |
| |
|
|  |  |
 | Der batteriebetriebene LUPUSEC - Tag Reader ermöglicht das schnelle Scharf- und Unscharf schalten mit einer simplen Handbewegung. Drücken Sie die Taste "Scharf" oder "Unscharf" und wischen Sie dann einfach mit dem Chip über das Tag Reader Pad. Der Batteriestatus wird stets im Kontrollzentrum angezeigt, außerdem besitzt das Tag Reader Pad eine Sabotageerkennung. Highlights - Ermöglicht schnelles Scharf- und Unscharf schalten
- Tagreader ausschließlich für Innenraummontage
- Kleine und kompakte Bauweise
- Niedrige Batterie und Sabotage Erkennung
- RFID Erkennung
- Rollierendes Funkverschlüsselungsverfahren
- Kompatibel mit XT2 Plus und XT3
- Sabotageüberwachung
- Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale
- Statusüberwachung durch die Zentrale
- Status
- und Batterieanzeige in der Zentrale
- 0-6 cm RFID Erkennungsreichweite
- 30 bis 100 Meter Sendereichweite
- Modulation: FM
- Ca. 4 Jahre Batterie Lebensdauer (bei zwei Aktivierungen pro Tag) Funkfrequenz:
- 868,66 MHz zur Zentrale
- 13,56 MHz zu den Tag's Funkleistung:
- max. 10mW Spannungsversorgung:
- 3 x Alkaline AAA Montageort:
- Wand Funktionen:
- Scharf stellen
- Unscharf stellen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 231 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 10.4 cm | Breite: | 17.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RFID, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 102,69* | € 131,38* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 102,70* | € 131,39* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 103,34* | € 132,22* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 118,95* | € 151,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|