Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-30-6134 Herst.-Nr.: Archer T4U EAN/GTIN: 6935364097318 |
| | |
|
|  |  |
 | TP-LINKs Archer T4U arbeitet nach dem neuen WLAN-Standard 802.11ac, der bis zu 3-mal so schnell wie WLAN-N ist. Mit einer Datenrate von bis zu 867Mbps auf dem 5GHz-Band oder bis zu 400Mbps auf 2,4GHz ist der Archer T4U die perfekte Wahl für bandbreitenintensive Anwendungen wie Online-Gaming und HD-Videostreaming. Highlights - Arbeitet nach dem 802.11ac-Standard, der neuen WLAN-Generation
- Superschneller USB3.0-Port Bis zu 10x so schnell wie USB2.0
- Dualband-Verbindung für ruckelfreies HD-Videostreaming und lagfreies Onlinegaming
- Maximale Datenrate: 867Mbps auf 5GHz und 400Mbps auf 2,4GHz
- Abwärtskompatibel zu 802.11a/b/g/n-Produkten
- Unterstützt Ad-Hoc- und Infrastrukturmodus
- Einfache Verschlüsselung Ihrer drahtlosen Kommunikation durch Drücken der WPS-Taste
- Unterstützt Windows® 8/7/XP (32 und 64 Bit)
- Einfache Konfiguration über das Wireless Configuration Utility
- USB-Verlängerungskabel für flexible Platzierung
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 203 g | Höhe: | 4.4 cm | Länge: | 15 cm | Breite: | 20.9 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 17,93* | € 23,71* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 18,21* | € 24,11* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 18,28* | € 24,27* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 18,68* | € 24,67* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 18,90* | € 25,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|