Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1300-Dualband-USB-WLAN-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC1300-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC1300-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC1300-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC1300-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC1300-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link AC1300-Dualband-USB-WLAN-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER T4U
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T4U
EAN/GTIN:
     6935364097318
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Dualband für schnellere WLAN-Verbindung
Der Archer T4U ist mit dem WLAN-Standard der nächsten Generation ausgestattet – 802.11ac, der 3mal schneller als WLAN-N erreicht. Die Geschwindigkeit erreicht 867 Mbit/s auf 5GHz oder 400 Mbit/s auf 2,4GHz. Der Archer T4U ist ideal für unterbrechungsfreies HD-Videostreaming und Online-Gaming

Bessere WLAN-Abdeckung dank High-Gain-Antennen
Mit zwei High-Gain-Antennen erreicht der Archer T9UH eine stabile und zuverlässige WLAN-Verbindung im gesamten Zuhause, selbst wenn sich der Router in einem anderen Stockwerk befindet.

MU-MIMO für Leistungssteigerung, Bandbreite, Kapazität
MU-MIMO lässt den Archer T4U zwei Geräte gleichzeitig bedienen. Keine Bandbreitenüberlastung oder Latenz mehr. Alle Geräte erhalten ihre Daten schneller und WLAN wird effizienter genutzt.

USB 3.0 für superschnelle Geschwindigkeit zum Datentransfer
Mit USB 3.0 kann die Geschwindigkeit des Datentransfers bis zu blitzschnellen 4,8 Gbit /s erreichen, das 10 mal schneller als USB 2.0 ist (abwärts dennoch kompatibel). Dank 802.11ac-WLAN ist der Archer T4U ideal für HD-Streaming, Online-Gaming und Herunterladen großer Dateien

Einfache Installation
Benutzerfreundliches Interface auf der beigelegten CD für einfache Installation.

WPS-Taste
Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung durch Drücken der WPS-Taste

Systemanforderung
Unterstützt Windows, Mac OS

Beamforming
Praktisches Signal für effiziente WLAN-Verbindung
Weitere Informationen:
Ressourcen-CD:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
180 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Antennenrichtungsart:
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Sendeleistung (CE):
20 dbm
Sendeleistung (FCC):
20 dbm
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Betriebsmodi:
Infrastrukturmodus
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
92.47 mm
Tiefe:
31.55 mm
Höhe:
13.9 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
867 Mbit/s
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,300,400,867 Mbit/s
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
MU-MIMO:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.