Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC-3219XLC Cyan (ca. 1500 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-29-8525
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC3219XLC
EAN/GTIN:
     4977766762199
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone LC-3217XLC Cyan mit einer Reichweite für ca. 1500 Seiten.

Highlights
  • Tintenpatrone LC-3217XLC
  • Farbe: Cyan
  • Reichweite: ca. 1500 Seiten
  • Original Brother Zubehör
  • Für brillante Farbdrucke


Weitere Informationen:
Gewicht:
51 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
14.6 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Brother:
MFC-J 5330 DW; MFC-J 5330 DW XL; MFC-J 5335 DW; MFC-J 5335 DWF; MFC-J 5730 DW; MFC-J 5830 DW; MFC-J 5930 DW; MFC-J 6530 DW; MFC-J 6535 DW; MFC-J 6535 DW XL; MFC-J 6730 DW; MFC-J 6930 DW; MFC-J 6935 DW; MFC-J 6935 DWF
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
1
€ 4,15*
ab € 16,53*
€ 21,54*
Lager 1359
8
1
€ 2,90*
ab € 16,91*
€ 21,64*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 16,93*
€ 21,72*
1 Tag
50
1
€ 4,50*
ab € 17,04*
€ 21,77*
1
€ 4,50*
ab € 17,17*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC3217BK
ab € 12,86*
Ähnlich
Brother
LC3217C
ab € 9,34*
Ähnlich
Brother
LC3217M
ab € 9,31*
Ähnlich
Brother
LC3217Y
ab € 5,89*
Ähnlich
Brother
LC3219XLBK
ab € 25,36*
Ähnlich
Brother
LC3219XLM
ab € 16,64*
Ähnlich
Brother
LC3219XLY
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.