Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC-3219XLBK Schwarz (ca. 3000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-29-8524
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC3219XLBK
EAN/GTIN:
     4977766762175
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone LC-3219XLBK Schwarz mit einer Reichweite für ca. 3000 Seiten.

Highlights
  • Tintenpatrone LC-3219XLBK
  • Farbe: Schwarz
  • Reichweite: ca. 3000 Seiten
  • Original Brother Zubehör
  • Für brillante Ausdrucke


Weitere Informationen:
Gewicht:
127 g
Höhe:
4.3 cm
Länge:
9.2 cm
Breite:
17.3 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Brother:
MFC-J 5330 DW; MFC-J 5330 DW XL; MFC-J 5335 DW; MFC-J 5335 DWF; MFC-J 5730 DW; MFC-J 5830 DW; MFC-J 5930 DW; MFC-J 6530 DW; MFC-J 6535 DW; MFC-J 6535 DW XL; MFC-J 6730 DW; MFC-J 6930 DW; MFC-J 6935 DW; MFC-J 6935 DWF
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
8
1
€ 2,90*
ab € 25,48*
€ 32,20*
3 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 25,48*
€ 32,22*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 25,69*
€ 32,40*
4 Tage
33
1
€ 4,15*
ab € 25,43*
€ 32,47*
1
€ 4,50*
ab € 25,84*
€ 32,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC3217BK
ab € 12,85*
Ähnlich
Brother
LC3217C
ab € 9,31*
Ähnlich
Brother
LC3217M
ab € 9,27*
Ähnlich
Brother
LC3217Y
ab € 7,57*
Ähnlich
Brother
LC3219XLC
ab € 16,64*
Ähnlich
Brother
LC3219XLM
ab € 16,59*
Ähnlich
Brother
LC3219XLY
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.