Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-29-8140 Herst.-Nr.: 12049 EAN/GTIN: 4260195433205 |
| | |
|
|  |  |
 | Der LUPUSEC-Temperatur-Sensor misst die Temperatur am Installationsort und sendet jede Temperaturänderung alle 2 Minuten direkt an die Zentrale. So können Sie auch von unterwegs jederzeit die Temperatur am Installationsort des Sensors prüfen. Der Temperatursensor ist batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signal-übertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Somit können Sie temperaturabhängig Beschattungen (Rollläden oder Jalousien) steuern, Heizkörperthermostate oder Fussbodenheizungsventile öffnen oder schließen, Klimageräte und Lüfter aktivieren. Dadurch sparen Sie nicht nur Heizkosten, sondern genießen auch stets ein angenehm temperiertes zu Hause. Highlights - Sendet alle 10 Minuten die Temperatur am Standort zur Alarmanlage
- Das Display zeigt die Raumtemperatur und -feuchtigkeit
- Über die Temperatur können unterschiedlichste Aktionen ausgeführt werden
- Batterielebensdauer mind. 1 Jahr
- Funkbetrieb ohne Netzteil
- Sehr einfache Installation
- Schalten von Auf- und Unterputzrelais bei bestimmten Temperaturen
- Arbeitet im 0.868 GHz Bereich
- Detektionsverfahren: Temperaturmessung Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale Funkfrequenz: 868,6625 MHz ZBS Protokoll Funkleistung: max. 10mW Sendereichweite: ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten) Modulation: FM Kompatibel mit XT Zentrale: XT2 Plus und XT3
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 145 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 12 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 94,73* | € 114,99* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 94,64* | € 115,00* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 95,70* | € 116,73* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 107,52* | € 129,69* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 110,46* | € 133,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|