Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-27-5224 Herst.-Nr.: 960-001063 EAN/GTIN: 5099206064201 |
| |
|
| | |
| Mit der Logitech HD Webcam C270 sind HD-Videogespräche ganz einfach. Genießen Sie flüssige HD-Videogespräche in 720p über die meisten gängigen Instant-Messaging-Anwendungen und Logitech Vid HD, der kostenlosen, schnellen und einfachen Art, Freunden und Familie näher zu sein. Schicken Sie Ihrer Familie und Ihren Freunden ein Bild, wenn Sie keine Zeit haben, sich zu unterhalten oder ein Video aufzuzeichnen oder nehmen Sie ein 3-MP-Foto (Software interpoliert) auf - ein Klick genügt. Dank der Logitech RightLight-Technologie passt sich die Webcam bei gedämpfter Beleuchtung automatisch an und Sie erhalten das bestmögliche Bild. Und Ihre Videogespräche werden nicht durch Hintergrundgeräusche beeinträchtigt - die Logitech RightSound-Technologie sorgt für klar verständliche Gespräche, sodass Sie gut zu hören sind. Highlights - Flüssige HD 720p-Videogespräche
- Fotos mit 3 Megapixel
- Für die meisten gängigen Instant Messenger
- Passt sich automatisch gedämpfter Beleuchtung an: Für bestmögliche Bilder
- Klar verständliche Gespräche durch Logitech RightSound-Technologie
- Universalhalterung für Notebooks, LCD
- oder Röhrenmonitore Grundanforderungen:
- 1 GHz
- 512 MB RAM oder mehr
- 200 MB Festplattenspeicher
- Internetverbindung
- USB 1.1-Anschluss (2.0 empfohlen)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 130 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 8.9 cm | Breite: | 10.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 12,70* | € 15,57* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 12,83* | € 15,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,91* | € 15,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,70* | ab € 12,90* | € 15,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,06* | € 15,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|