Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Dock Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft Surface Dock Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-26-4365
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     PF3-00006
EAN/GTIN:
     0889842013719
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Das Microsoft Surface Dock erweitert das Surface Pro um zahlreiche weitere Ports und verwandelt das Tablet in einen Desktop PC. Einfach das Surface Connect-Kabel mit dem Tablet verbinden. Dank 2 Mini-DisplayPorts kann man 2 Monitore anschließen, dazu kommen dann 4 USB 3.0 Ports für Maus, Tastatur, Datenträger und ein Gigabit Ethernet Anschluss für eine schnelle und stabile Anbindung ans Netzwerk. Selbstverständlich lädt das Dock auch das Tablet auf. Idealerweise richtet man sich also pro Arbeitsplatz ein Dock mitsamt Peripheriegeräten ein, und muss dann nur noch das Tablet anschließen.

Highlights
  • 2x Mini-DisplayPort für bis zu 2 Monitore
  • 4x USB 3.0
  • 1x Gigabit Ethernet
  • 1x Audio-Ausgang
  • Ladefunktion
  • Passend für Microsoft Surface Pro


Weitere Informationen:
Gewicht:
1240 g
Höhe:
7.3 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
28.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 214,24*
€ 252,85*
€ 4,95*
ab € 213,62*
€ 252,86*
€ 4,50*
ab € 279,55*
€ 325,43*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 304,01*
€ 354,35*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 333,40*
€ 384,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,67*
€ 297,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,24*
€ 254,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.