|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-52716 Herst.-Nr.: PF3-00006 EAN/GTIN: 00889842013719 |
| |
|
|  |  |
 | Legen Sie sofort los Verwandeln Sie Ihr Surface umgehend in einen Desktop-PC. Stecken Sie das Surface Connect-Kabel ein, um das Gerät mit Strom zu versorgen und externe Monitore, eine Tastatur, Maus und mehr anzuschliessen. Richten Sie den optimalen Blickwinkel ein oder positionieren Sie Ihr Gerät so, dass Sie die praktischen Stiftfunktionen nutzen können.
Alle Anschlüsse, die Sie brauchen
Mit zwei HD-Videoanschlüssen, einem Gigabit-Ethernet-Anschluss, vier USB 3.0-Hochgeschwindigkeitsports und einem Anschluss zur Audioausgabe haben Sie in einem schlanken, kompakten Design alle Verbindungsoptionen, die Sie benötigen.
Blitzschnell mit minimalistischem Design
Surface Dock verwendet die Surface Connect-Technologie und überträgt Video, Audio und Daten mit Hochgeschwindigkeit über ein einziges Kabel. So bleibt Ihr Schreibtisch aufgeräumt. Es verfügt ausserdem über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss für eine schnelle und zuverlässige Netzwerkverbindung.
Einfaches Setup
Surface Dock ist schnell und einfach einzurichten. Schliessen Sie Ihre Peripheriegeräte an das Surface Dock an und stecken Sie dann das magnetische Surface Connect-Kabel in Ihr Gerät ein. Einfacher geht's nicht. Weitere Informationen: Netzwerk | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 130 mm |  | Tiefe | 60 mm |  | Höhe | 30 mm |  | Gewicht | 550 g | Leistungen | Basisgerät Typ | Tablet |  | Markenkompatibilität | Microsoft |  | Kompatibilität | Surface Pro 3, Surface Pro 4, Surface Book |  | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Docking-Steckverbindertyp | Microsoft Surface Cover |  | Audioausgang | Ja |  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |  | Anzahl Mini DisplayPorts | 2 |  | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |