Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-24-9239 Herst.-Nr.: TL-WR802N EAN/GTIN: 6935364071714 |
| |
|
| | |
| TP-LINKs 300Mbit/s-WLAN-Nano-Router TL-WR802N eignet sich ideal für den Einsatz unterwegs und macht im Handumdrehen aus einem kabelgebundenen Internetzugang einen WLAN-Hotspot für mehrere Geräte. Dank seiner kompakten Größe passt er perfekt in jede Hand- oder Hosentasche. Dabei ist er mit 300Mbit/s Geschwindigkeit leistungsstark genug, um die gängigsten Internetanwendungen zu bewältigen. Highlights - WLAN-Geschwindigkeit bis zu 300Mbit/s, ideal für Videostreaming und Online-Gaming
- Kompaktes Design, ideal für unterwegs
- Mehrere Betriebsarten: AP (Standard), Client, Router, Repeater und Bridge
- Stromversorgung über externen Spannungsadapter oder über USB-Anschluss des Computers
- Einfache Einrichtung innerhalb weniger Minuten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 237 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 11.4 cm | Breite: | 11.7 cm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DECT Router, DSL Router, 4G Router, LTE Router, Mobiler Hotspot, Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, accesspoint, Client, Repeater |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 16,67* | € 21,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,21* | € 22,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 17,49* | € 22,55* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 17,89* | € 22,89* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 18,49* | € 23,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|