Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Photobatterie CR2 Lithium 3V / 880mAh 06206301402


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4249L-06206301402
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06206301402
EAN/GTIN:
     04008496537402
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Beschreibung: Varta CR 15 H270. Akku-/Batterietyp: Einwegbatterie, Akku-/Batteriegröße: CR2, Akku-/Batterietechnologie: Lithium. Höhe: 27 mm, Durchmesser: 1,56 cm, Gewicht: 11 g. Verpackungsbreite: 80 mm, Verpackungstiefe: 18 mm, Verpackungshöhe: 120 mm

Technische Daten:

» Allgemeines
✓ Modellbezeichnung : Professional
✓ Typ : Batterie
✓ Batteriegröße (Bauform) : CR 2 / CR 15270
✓ Elektrische Speicherkapazität : 920 mAh
✓ Spannung : 3 V
✓ Verpackung (z.B. Blister) : Blisterverpackung
✓ Farbe : Silber
✓ Stückzahl : 2er

» Abmessungen / Gewicht
✓ Gewicht : 27,6 g
✓ Abmessungen : 15,6 x 27 x 15,6 mm

Weitere Informationen:
GHS Kennzeichnung
GHSSIGNAL
G
GHS
GHS02
Gefahrenhinweise
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
CAS No. d. Bestandteile/Inhaltstoffe
106-97-8
74-98-6
75-28-5
Sonstiges
Gefahrstoff
G
GHS02
H222
H229

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
43
1
pro Packung
€ 10,00*
ab € 3,13*
€ 4,28*
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 4,61*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,63*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,42*
€ 4,69*
1 Tag
13
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 4,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04223101402
€ 1,40*
Zubehör
Varta
00362 101 401
€ 0,70*
Zubehör
Varta
00364 101 401
€ 0,56*
Zubehör
Varta
00384 101 111
€ 0,76*
Zubehör
Varta
00393 101 111
€ 1,16*
Zubehör
Varta
V381
€ 1,25*
Zubehör
Varta
04106 110 414
€ 2,94*
Zubehör
Varta
04114 110 412
€ 2,337*
Zubehör
Varta
04120 110 412
€ 2,958*
Zubehör
Varta
04703 110 404
€ 0,66*
Zubehör
Varta
04706 110 404
€ 4,15*
Zubehör
Varta
04714 110 402
€ 2,64*
Zubehör
Varta
04906 121 418
€ 10,66*
Zubehör
Varta
04903 121 418
€ 7,135*
Zubehör
Varta
04103 101 328
€ 0,34625*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.