Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-21-5487 Herst.-Nr.: TL-MR3020 EAN/GTIN: 6935364082345 |
| | |
|
| | |
| Teilen Sie die Freiheit von 3G! Der 3G/3,75G-Wireless-N-Router TL-MR3020 ermöglicht es Benutzern, im Zug, beim Camping, im Hotel und so gut wie überall im 3G/3,75G-Abdeckungsbereich eine mobile 3G/3,75G-Breitbandverbindung mit der Familie und mit Freunden zu teilen. Wenn Sie ein UMTS/HSPA/EVDO-USB-Modem an einen Router anschließen, ist ein WLAN-Hotspot im Handumdrehen eingerichtet. Highlights - Gemeinsame Nutzung einer 3G-Verbindung
- Betriebsarten: 3G/4G-Router, WISP-Client-Router und Accesspoint
- Kompatibel zu über 120 UMTS/HSPA/EVDO-USB-Modems, im Feldversuch getestet
- Mini-Design, ideal zum Mitnehmen
- Wireless-N-Geschwindigkeit bis zu 150Mbps
- WLAN-Sicherheitsverschlüsselung einfach auf Tastendruck (WPS-kompatibel)
- Die IP-basierende Bandbreitenkontrolle erlaubt dem Administrator einen schnellen Überblick über die aktuelle Netzauslastung
- Betreibbar über Mini-USB
- 3G/WAN-Failover für eine dauerhafte Internetverbindung
- 4G-Router nur mit aktuellster Firmware! USB2.0-Anschluss für 3G-Modems Antennentyp: intern
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 222 g | Höhe: | 8.3 cm | Länge: | 11.6 cm | Breite: | 11.6 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 15,82* | € 20,58* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 15,89* | € 20,59* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 16,01* | € 20,72* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,29* | € 21,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,06* | € 21,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|