Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Router TL-MR3020 (3G/150MBit) portabler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Router TL-MR3020 (3G/150MBit) portabler
TP-Link WL-Router TL-MR3020 (3G/150MBit) portabler
Artikel-Nr.:
     832-95632
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-MR3020(EU)
EAN/GTIN:
     6935364082345
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Einrichtung des WLAN-Hotpots im Handumdrehen
Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router

TL-MR3020

Tragbarer Router mit 3G/4G-Verbindung
Beim TL-MR3020 erfolgt der WLAN-Hotspot einfach über den Anschluss eines 3G/4G-Surfsticks. Der WLAN-Router ist kompatibel zu über 120 UMTS/HSPA/EVDO-3G/4G-USB-Modems.

Mobil und kompakt
Der TL-MR3020 passt in jede Tasche oder Rucksack und ist somit das optimale WLAN-Gerät für Sie unterwegs. Der Mini-WLAN-Router ist ideal für Reisende, Studenten und Abenteurer, also einfach für jedermann, der in Bewegung ist.

Verbinden Sie mehr als 32 Geräte gleichzeitig
Der TL-MR3020 liefert Ihnen nicht nur Geschwindigkeiten von bis zu 300Mbit/s, sondern stellt gleichzeitig verzögerungsfreie Verbindungen für mehr als 32 Geräte bereit, z.B. Smartphone, Laptop und PC. Er eignet sich ideal für Video-Streaming, Voice-Streaming und Online-Gaming.

USB-Port zum einfachen Aufladen
Der TL-MR3020 besitzt einen Micro-USB-Port und kann entweder über das mitgelieferte Netzteil, ein Smartphone-Ladegerät oder den USB-Port eines Laptops/Computers betrieben werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.283 kg
height:
0.085 m
width:
0.110 m
depth:
0.110 m
Weitere Suchbegriffe: Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, Wireless Router
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 15,77*
€ 20,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,22*
€ 21,22*
1
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 22,20*
1 Tag
52
1
€ 2,90*
ab € 18,70*
€ 24,40*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 18,79*
€ 24,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.