Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-21-0357 Herst.-Nr.: TN2310 EAN/GTIN: 4977766738965 |
| |
|
| | |
| Brother Toner TN-2310 Schwarz mit einer Reichweite von ca. 1200 Seiten. Highlights - Toner TN-2310
- Farbe: Schwarz
- Reichweite: ca. 1200 Seiten
- Original Brother Zubehör
- Für brillante Farbergebnisse
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 651 g | Höhe: | 11.3 cm | Länge: | 18.1 cm | Breite: | 36.9 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -L 2500 D; DCP -L 2520 DW; DCP -L 2540 DN; DCP -L 2560 CDN; DCP -L 2560 CDW; DCP -L 2560 DN; DCP -L 2560 DW; DCP -L 2560 Series; DCP -L 2700 DW; HL-L 2300 D; HL-L 2320 D; HL-L 2321 D; HL-L 2340 DW; HL-L 2360 DN; HL-L 2360 DW; HL-L 2361 DN; HL-L 2365 DW; HL-L 2380 DW; MFC-L 2700 DN; MFC-L 2700 DW; MFC-L 2701; MFC-L 2701 DW; MFC-L 2703 DW; MFC-L 2720 DW; MFC-L 2740 CW; MFC-L 2740 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner black brother, brother toner, brother toner black, TN2310, TN, 2310 |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 32,70* | € 40,71* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 33,02* | € 40,81* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,04* | € 40,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 33,30* | € 41,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,34* | € 41,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|