Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-20-1292 Herst.-Nr.: TN900BK EAN/GTIN: 4977766735094 |
| |
|
| | |
| Brother Toner TN-900BK Schwarz mit einer Reichweite für ca. 6000 Seiten. Highlights - Toner TN-900BK
- Farbe: Schwarz
- Reichweite: ca. 6000 Seiten
- Original Brother Zubehör
- Für brillante Farbdrucke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 805.5 g | Höhe: | 12.6 cm | Länge: | 16.6 cm | Breite: | 34.3 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | HL-L 9200 CDWT; HL-L 9300 CDWTT; MFC-L 9550 CDW; MFC-L 9550 CDWT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridges brother, brother toner, TN900BK, TN, 900BK |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 58,53* | € 72,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,10* | € 72,98* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 59,86* | € 74,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 60,31* | € 74,48* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 61,13* | € 75,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|