Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-19-0318 Herst.-Nr.: 90132 EAN/GTIN: 4019377901328 |
| |
|
| | |
| Mit dem COMpact 2 FXO-Modul erweitern Sie Ihre COMpact 4000 / 5000 oder 5000R um zwei analoge Amtsköpfe. Highlights - Zwei analoge Amtsköpfe
- Faxweiche (aktiv/passiv)
- Mögliche Modulanzahl in der COMpact 5000(R): 3
- Amtsanschlüsse: 2 analoge Wählleitungen, MFV, CLIP-fähig (FSK/DTMF) Mögliche Modulanzahl in der COMpact 5000(R): 3
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 200 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 16.9 cm | Breite: | 19.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ethernet modul, Erweiterungsmodul, Amt, HKZ, POTS |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 126,24* | € 140,31* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 136,65* | € 150,72* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 137,90* | € 152,81* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 138,03* | € 152,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,79* | € 162,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|