Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA LONGLIFE Batterie AA LR6 Mignon 8er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-13-8876
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04106101328
EAN/GTIN:
     4008496681129
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die VARTA LONGLIFE Batterien AA sind Ihre perfekte Unterstützung für den Alltag - ideal für Ihre Magenta Smarthome Komponenten und viele andere Alltagshelfer.

Highlights
  • VARTA Longlife ist die Langanhaltende unter den VARTA Batterien
  • Vor allem beim Einsatz in Geräten mit konstantem und niedrigem Energiebedarf z. B. in Wanduhren, Fernbedienungen oder Radios
  • VARTA Longlife Batteriesortiment punktet mit langen Laufzeiten
  • Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung
  • "Made in Germany"


Weitere Informationen:
Gewicht:
184 g
Höhe:
2 cm
Länge:
5.9 cm
Breite:
14.6 cm
... > Lager 1359 > Varta > Power
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
8
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,32*
€ 0,44*
1 Tag
864
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 2,62*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,17*
€ 2,72*
Lager 1359
63
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,27*
€ 2,84*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,34*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11044806
ab € 1,77*
Ähnlich
Energizer
635180
ab € 2,01*
Ähnlich
Energizer
E301531300
ab € 2,48*
Ähnlich
Varta
04103 101 328
ab € 0,2675*
Ähnlich
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.