Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion Plus Alkaline LR6 BP8 (4+4)


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7354096
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11044806
EAN/GTIN:
     4260216451096
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Camelion Plus Alkaline LR6 BP8 (4+4) - Batterie 8 x AA-Typ - Alkalisch - 2700 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.98 cm
Gewicht
24 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.41 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Kapazität
2700 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 8 Stück (ab € 0,2225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,6305*
€ 4,3203
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,4705*
€ 4,1299
pro Blister
ab 12 Blistern
€ 2,55*
€ 3,03
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,45*
€ 2,92
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,27*
€ 2,70
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,22*
€ 2,64
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,78*
€ 2,12
pro Blister
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04106 101 328
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.