Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-04-7837 Herst.-Nr.: LC1240Y EAN/GTIN: 4977766694032 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone LC-1240Y Gelb mit einer Reichweite für ca. 600 Seiten. Highlights - Tintenpatrone LC-1240Y
- Farbe: Gelb
- Reichweite: ca. 600 Seiten
- Original Brother Zubehör
- Für brillante Farbdrucke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 51 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 8.8 cm | Breite: | 13.9 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 525 W; DCP-J 725 DW; DCP-J 925 DW; MFC-J 430 Series; MFC-J 430 W; MFC-J 5910 DW; MFC-J 625 DW; MFC-J 6510 DW; MFC-J 6710 DW; MFC-J 6910 DW; MFC-J 825 DW; MFC-J 835 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Tintenpatrone, LC-1240Y, LC, 1240Y |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 10,60* | € 13,89* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,79* | € 14,05* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,89* | € 14,12* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,87* | € 14,17* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,90* | € 14,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|