Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN-325BK Jumbo Schwarz (ca. 4000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-03-3965
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN325BK
EAN/GTIN:
     4977766679381
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner TN-325BK Jumbo Schwarz mit einer Reichweite für ca. 4000 Seiten.

Highlights
  • Toner TN-325BK
  • Farbe: Schwarz
  • Reichweite: ca. 4000 Seiten
  • Original Brother Zubehör
  • Für brillante Farbdrucke


Weitere Informationen:
Gewicht:
788 g
Höhe:
12.8 cm
Länge:
16.8 cm
Breite:
34.4 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9055 CDN; DCP -9270 CDN; HL -4100 Series; HL -4140 CN; HL -4150 CDN; HL -4500 Series; HL -4570 CDW; HL -4570 CDWT; MFC -9460 CDN; MFC -9465 CDN; MFC -9560 CDW; MFC -9970 CDW
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
149
€ 4,15*
ab € 49,19*
€ 62,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,79*
€ 63,05*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 50,17*
€ 63,29*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 50,13*
€ 63,30*
€ 4,50*
ab € 51,08*
€ 63,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN135BK
ab € 60,34*
Ähnlich
Brother
TN135C
ab € 62,84*
Ähnlich
Brother
TN135M
ab € 32,96*
Ähnlich
Brother
TN135Y
ab € 73,43*
Ähnlich
Brother
TN2120
ab € 53,80*
Ähnlich
Brother
TN2220
ab € 48,52*
Ähnlich
Brother
TN245C
ab € 56,69*
Ähnlich
Brother
TN245M
ab € 66,36*
Ähnlich
Brother
TN245Y
ab € 65,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.