Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN-320Y Gelb (ca. 1500 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-03-3964
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN320Y
EAN/GTIN:
     4977766679374
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner TN-320Y Gelb mit einer Reichweite für ca. 1500 Seiten.

Highlights
  • Toner TN-320Y
  • Farbe: Gelb
  • Reichweite: ca. 1500 Seiten
  • Original Brother Zubehör
  • Für brillante Farbdrucke


Weitere Informationen:
Gewicht:
734 g
Höhe:
12.3 cm
Länge:
16.6 cm
Breite:
34 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9055 CDN; DCP -9270 CDN; HL -4100 Series; HL -4140 CN; HL -4150 CDN; HL -4500 Series; HL -4570 CDW; HL -4570 CDWT; MFC -9460 CDN; MFC -9465 CDN; MFC -9560 CDW; MFC -9970 CDW
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,15*
ab € 57,87*
€ 71,78*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 58,83*
€ 72,15*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 59,50*
€ 72,81*
€ 4,50*
ab € 60,23*
€ 73,58*
1 Tag
13
€ 4,79*
ab € 60,47*
€ 73,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN320BK
ab € 38,45*
Ähnlich
Brother
TN320C
ab € 57,96*
Ähnlich
Brother
TN320M
ab € 58,00*
Ähnlich
Brother
TN3230
ab € 59,30*
Ähnlich
Brother
TN3280
ab € 96,22*
Ähnlich
Brother
TN3390
ab € 96,43*
Ähnlich
Brother
TN6300
ab € 59,02*
Ähnlich
Brother
TN8000
ab € 32,08*
Ähnlich
Brother
TN6600
ab € 62,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.