Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienbeutel 120x170mm LDPE 50µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Folienbeutel 120x170mm LDPE 50µ
Folienbeutel 120x170mm LDPE 50µ
Artikel-Nr.:
     133-S123
Hersteller:
     Sopac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Probenbeutel
pe-beutel wiederverschließbar
Verpackungsbeutel LDPE glasklar, Folienstärke 0,05mm, Druckverschluss, Recycling-Symbol, 100 Beutel pro Pack
Abmessungen: 120 x 120mm (Breite x Länge)
Volumen: ca. 400ml
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, ldpe-beutel 100 stück, Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, Lagerbeutel, Zipbeutel, Flachbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sopac
ab € 1,94*
Ähnlich
Sopac
ab € 3,30*
Ähnlich
Sopac
ab € 1,03*
Ähnlich
Sopac
ab € 2,30*
Ähnlich
Sopac
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.