Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienbeutel 100x150mm LDPE 50µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Folienbeutel 100x150mm LDPE 50µ
Folienbeutel 100x150mm LDPE 50µ
Artikel-Nr.:
     133-S120
Hersteller:
     Sopac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Probenbeutel
pe-beutel wiederverschließbar
Verpackungsbeutel LDPE glasklar, Folienstärke 0,05mm, Druckverschluss, Recycling-Symbol, 100 Beutel pro Pack
Abmessungen: 60 x 80mm (Breite x Länge)
Volumen: ca. 300ml
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, ldpe-beutel 100 stück, Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, Lagerbeutel, Zipbeutel, Flachbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sopac
ab € 2,52*
Ähnlich
Sopac
ab € 3,30*
Ähnlich
Sopac
ab € 1,03*
Ähnlich
Sopac
ab € 2,31*
Ähnlich
Sopac
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.