Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienbeutel 80x120mm LDPE 50µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Folienbeutel 80x120mm LDPE 50µ
Folienbeutel 80x120mm LDPE 50µ
Artikel-Nr.:
     133-S115
Hersteller:
     Sopac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Probenbeutel
pe-beutel wiederverschließbar
Verpackungsbeutel LDPE glasklar, Folienstärke 0,05mm, Druckverschluss, Recycling-Symbol, 100 Beutel pro Pack
Abmessungen: 80 x 120mm (Breite x Länge)
Volumen: ca. 140ml
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, Lagerbeutel, Zipbeutel, Flachbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sopac
ab € 1,93*
Ähnlich
Sopac
ab € 2,51*
Ähnlich
Sopac
ab € 3,26*
Ähnlich
Sopac
ab € 1,02*
Ähnlich
Sopac
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.